山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ハンドル付きティッシュケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18227015
品番
1704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体・パーツ:スチール(粉体塗装)
色
BK
サイズ
一般的な200組(400枚)のティッシュボックス・ソフトパックティッシュ
質量(g)
1080
耐荷重(kg)
1(ハンドル使用時)
寸法(cm)
W17×D17×H14(ハンドル含む)
内寸(cm)
本体収納部:W15.7×D15.7×H13.5 蓋開口部:直径5.5
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません