BXP-NPES5-S 冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル アイリスオーヤマ 18227180 BXP-NPES5-S 冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル アイリスオーヤマ 18227180 BXP-NPES5-S 冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル アイリスオーヤマ 18227180 BXP-NPES5-S 冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル アイリスオーヤマ 18227180

冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18227180 品番BXP-NPES5-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【抗菌防臭】【丸洗いOK】
敷きパッドとボックスシーツが一体化。干すスペースが確保できない、沢山洗うのが面倒などのお悩みを解決します。
QMAX値:0.551で触れるたびにひんやり快適。
厚さ約25cmまでの敷き布団、マットレスに使用可能です。全周ゴムなのでしっかり固定され、寝返りを打ってもずれにくくなっています。
夏に嬉しい抗菌防臭機能付き、洗濯機で丸洗い可能なので定期的にお手入れできて清潔。
サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルからお選びいただけます。

仕様QMAX値:0.551 材質表生地:ナイロン50%、ポリエチレン50%/充填物:中綿:ポリエステル100%、不織布:ポリプロピレン100%、裏生地:ポリエステル100% 質量(kg)1.18 ライトグレージュ 機能抗菌防臭(表生地)・丸洗い可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする