仙台銘板
仙台銘板の 道路用品
仙台銘板の 段差プレート
仙台銘板の ゴム製 段差プレート
エコラインスロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18229185
品番
AR-4027
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品
連結金具2個
長さ(mm)
1000
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
55
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません