AR-4017 ジェントルスロープ 仙台銘板 18229210 AR-4017 ジェントルスロープ 仙台銘板 18229210 AR-4017 ジェントルスロープ 仙台銘板 18229210 AR-4017 ジェントルスロープ 仙台銘板 18229210

ジェントルスロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)500 注文コード18229210 品番AR-4017
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は奥行など2種類から選べます 他の種類を見る

台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。
緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。
積載物への衝撃を和らげます。
ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。
付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。

付属品1枚につき、連結金具1本付属 幅(mm)500 質量(kg)10 高さ(mm)100 種類100H 奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする