ASUS Vivobook 16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作周波数(GHz)CPU:1.3 注文コード18229675 品番K3604ZA-MB033W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は動作周波数など2種類から選べます 他の種類を見る

「創る」をもっと身近に。NB/インディーブラック/16.0型ワイドTFTカラー液晶 1920x1200/インテル Iris Xe/512GB/WPS2/Windows 11 Home/指紋認証対応。

使用CPUインテル Core i5-1235U プロセッサー、P-core 1.3GHz/4.4GHz (2コア) / E-core 0.9GHz/3.3GHz (8コア) 動作周波数(GHz)CPU:1.3 インディーブラック タイプストレージ:SSD メモリー16GB DDR4-3200 ディスプレイ16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1200ドット、タッチパネル:非搭載 容量(GB)標準:16 ストレージSSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする