ASUS Vivobook 17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18229691 品番X1704VA-AU068W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

いつもの視界が、もっと広がる。NB/クワイエットブルー/17.3型ワイドTFTカラー液晶 1920x1080/インテル Core i5-1335U/インテル Iris Xe グラフィックス/16GB/1TB/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/Windows 11 Home。

クワイエットブルー タイプストレージ:SSD メモリー16GB DDR4-3200 ディスプレイ17.3型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1080ドット、タッチパネル:非搭載 使用CPUインテル Core i5-1335U プロセッサー、P-core 1.3GHz/4.6GHz (2コア) / E-core 0.9GHz/3.4GHz (8コア) 動作周波数(GHz)CPU:1.3 容量(GB)標準:16 ストレージSSD 1TB (PCI Express 3.0×2接続) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする