曜日別特売
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381

着用イメージ

38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381
38571 エアピットハーフカーゴパンツ アタックベース 18234381

エアピットハーフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード18234381品番38571
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量のAIR PITを採用。生地全体に配された通気孔が通気性を高め衣服内を快適に保つ。
作業時などの汗をかくアクティブシーンにはもちろん、日常のリラックスシーンにももってこいのフーディ&ハーフカーゴパンツ

用途作業 アウトドア カジュアルブラックサイズLL混率(%)本体:ポリエステル100 別生地:ポリエステル88・PU12股下(cm)26ウエスト(cm)82~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする