画像準備中

半袖ポロシャツ T/C 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18237506 品番 13215
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾機能付きで、夏場にはぴったりのアイテム。しっかり感◎の肉厚鹿の子地をしようした、カラーポロシャツ。カラー、サイズバリエーションも豊富で、一枚でかっこよく着用できます。

用途作業 アウトドア ペイントグレー サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)65 厚さ(g/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする