美鈴 レジャーハサミ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18239735 品番821
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

定番のレジャーはさみが、デザイン、素材ともリニューアルしました。
軽くて切れ味抜群、いつでもどこでも使える万能はさみ。
手芸、洋裁、盆栽、ガーデニング、工作、釣、台所など様々な用途に。

全長(mm)約150 刃長(mm)約40 材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18239735
2021-01-26
用途:
荷ほどき

把持部分が握りやすく切れ味も抜群に良いので、モデルチェンジ前から10年以上使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする