ヒーロー電機
ヒーロー電機の バッテリー関連
ヒーロー電機の バッテリーターミナル用品
無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボルトタイプ、大ポール(Dタイプ端子)-極用
注文コード
18240751
品番
DMPL2
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルトタイプ、大ポール(Dタイプ端子)-極用
材質
無酸素銅(OFC)
表面処理
イオニスコート/SK
ボルト
縦ボルト部:M8