※代表画像です。
NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の メスシリンダー
PPメスシリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18240769
品番
20mL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
胴外径×全高:17Φ×191
容量(mL)
20
目盛(mL)
0.2
使用可能温度範囲
0〜121℃
耐熱温度(℃)
130