※代表画像です。

PPメスシリンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18240778 品番 50mL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質PP 寸法(mm)胴外径×全高:24Φ×218 容量(mL)50 目盛(mL)0.5 使用可能温度範囲0〜121℃ 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする