※代表画像です。

PPメスシリンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18240787 品番 100mL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質PP 寸法(mm)胴外径×全高:33Φ×247 容量(mL)100 目盛(mL)1 使用可能温度範囲0〜121℃ 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする