※代表画像です。
NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の メスシリンダー
PPメスシリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18240796
品番
500mL
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
胴外径×全高:54Φ×358
容量(mL)
500
目盛(mL)
5
使用可能温度範囲
0〜121℃
耐熱温度(℃)
130