NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の メスシリンダー
TPX(R)メスシリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18240821
品番
50mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
TPX 刻印目盛
寸法(mm)
胴外径×全高:25Φ×202
容量(mL)
50
使用温度範囲(℃)
20〜170
目盛(mL)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18240821
50mL
62061248
-
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン
ニッコー
1個
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました。