pH・ORP計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18241889 品番コンボ-3
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1台で複数の項目が測定できます。
画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。
ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。

付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋 測定範囲pH:0.00pH〜14.00pH、pH/0.00〜14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0〜60.0℃ 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目pH ORP 温度 精度ORP/±2mV 大きさ40×26×163mm 校正pH/自動で1点または2点校正
注意
※ORP電極は本体一体型のため交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする