※代表画像です。
アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ヘラ】97×200
注文コード
18243919
品番
SS-H-BK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。
芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質
シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状
平坦
色
黒
使用温度範囲(℃)
〜180
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ヘラ】97×200
ヘラ長さ(mm)
70
柄幅(mm)
25
注意
※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合が あります。