ガス置換電気炉

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18243946 品番VF-5000
参考基準価格(税別)¥1,595,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。
大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。
炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。
最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。
新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。

仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100〜1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※真空ポンプ・不活性ガス設備・排出チューブは付属していません。
※別売で油回転真空ポンプ(到達圧力0.67Pa)、ドライ真空ポンプ(到達圧力1220Pa)もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする