※代表画像です。
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の オイルバス
オイルバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ヒーター容量(W)
310
注文コード
18243971
品番
OHB-1100S
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品
棚板 攪拌子(8Φ×50mm)
材質
槽:SUS304
質量(kg)
約1.7
使用温度範囲(℃)
室温+5〜250
容量(L)
約1.1
電源
AC100V 3.5A
内寸(mm)
123Φ×95
温度調節
PID制御 オートチューニング付
ヒーター容量(W)
310
温度調節精度(℃)
±0.3(200・撹拌時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません