マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 実験研究用チューブラック
MPホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18244041
品番
PH-20
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。
ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。
オプションの外箱に入れて収納できます。
材質
PP
架数
28
大きさ
163×98.1×43mm
配列
4×7
穴径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配列は横列数×縦列数です。