※代表画像です。
アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ビーカー/計量カップ/コップ
PFAビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18244461
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質
PFA
容量(mL)
300
寸法
中央部胴径×全高:79Φ×100mm
耐熱温度(℃)
260
口径(mm)
95Φ
内径(mm)
75Φ