※代表画像です。
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
PTFE平皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
100
注文コード
18244558
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
容量(mL)
100
寸法
外径×高さ:80Φ×28mm