ガス流量計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18244935 品番GF 1010
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。
電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。

仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く) 寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで) 測定範囲0.5〜1200mL/min (表示範囲は-0.1〜1400mL/min) 質量(g)約240(電池含まず) 使用温度範囲(℃)10〜40(精度保証範囲は、15〜30 規格WEEE RoHS CE 適合 機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示 大きさ76×135×35mm(突起部含まず) バッテリー単3アルカリ電池×2 精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする