※代表画像です。

ガラスろ紙(GA-200)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード18245416 品番125mm(50枚)
参考基準価格(税別)¥13,290 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
沈殿物保持性が高く、かつろ過速度が速いです。

厚さ(mm)0.74 質量(g)175/m2 入数(枚)50 用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過 グレードGA-200 大きさ125mmΦ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする