※代表画像です。

ガラスろ紙(GB-100R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード18245425 品番21mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,434
販売価格(税別)
5,849
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
エアサンプラー用として開発したもので、捕集効率が高いです。

厚さ(mm)0.38 質量(g)95/m2 入数(枚)100 用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析 グレードGB-100R 大きさ21mmΦ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする