※代表画像です。

PTFE濾紙(PF-050)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(20枚) 注文コード18246326 品番PF-050(20枚)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。

仕様210g/m2 厚さ0.36mm 入数(枚)20 グレードPF050 大きさ47mmΦ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする