増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 乾燥器
MSD送風定温乾燥器
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18246360
品番
SD603
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。
自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様
温度変動幅:±0.8℃(250℃時)
質量(kg)
約67
電源
AC100V 50/60Hz 14A
方式
強制循環式
外寸(mm)
710×650×870(突起部含まず)
安全装置
自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)
1.34
タイマー
1〜999時間50分
観察窓
250×280mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度勾配
11℃(250℃時)
運転機能
定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません