※商品画像

アイファンカラープラス2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18246685 品番 IF-COP25MT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン。
髪を巻き込みにくいブレードレスネックファン。
左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。
首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。
髪の毛を巻き込まない安全設計です。
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどに。
風量3段階切替
パワフル風量で首全体をクールダウン
抗菌仕様

質量(kg)約0.34 ミント 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)約2〜9 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする