※商品画像

IF-COIC25IV アイファンカラーアイス エレス 18246710 IF-COIC25IV アイファンカラーアイス エレス 18246710 IF-COIC25IV アイファンカラーアイス エレス 18246710

アイファンカラーアイス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18246710 品番 IF-COIC25IV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ペルチェ式冷却プレート付きパワフルネックファン。
ハンズフリーで便利なネックファン
首の後ろをダイレクトに冷やせるペルチェ式冷却プレート
左右2か所のファン+首の後ろに冷却プレート搭載。
ペルチェ冷却・ファン同時・単体でも使用可能!
首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。
髪の毛を巻き込まない安全設計です。
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにおすすめ。

質量(kg)約0.39 アイボリー 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)ファン:約2.5〜11/ファン+ペルチェ:約1〜2/ペルチェ:1時間自動オフ 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18×6 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3〜4 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする