※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(105L) 注文コード 18247191 品番 JCMCC-100S
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)

用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)64 外形寸法(mm)680×755×844 消費電力(W)440/410 (50/60Hz) 電源単相100V 内形寸法(mm)502×495×581 内容積(L)105 温度設定範囲(℃)-60〜40 年間消費電力量(kWh/年)【50Hz】3000【60Hz】2700
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする