カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18247708
品番
124-120-CH
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管に直接接続できます。
接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ
先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)
スパウト:360