パークレーン
2層鋼グリルパン 片手20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18250088
品番
K-10546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
こびりつきにくい2層鋼
用途
グリルとしても使用できるので調理の幅が広がります
材質
ステンレス鋼、アルミニウム合金
寸法(mm)
285×210×40
色
ブラック
区分
新品
注意
※熱伝導が速く、均一に加熱されるため、食材をムラなく美味しく調理できます。