※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の 端子台ボックス
TK-X 協約型端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18251445
品番
TK123X3P125A
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
協約型端子台
付属品
端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ
カバー
ポリアミド
質量(kg)
0.41
規格
NECA C 2811 JIS C 8201-7-1
定格絶縁電圧(V)
600
接続可能電線(mm
2
)
60(CB型)
定格通電電流(A)
125
適合圧着端子
CB60-8(mm)
材質(基台)
ポリアミド
極数(P)
3
関連資料:
(0.04MB)