BCマグカップN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18253448 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある

材質ボーンチャイナ 幅(mm)120 ホワイト 容量(mL)380 高さ(mm)95 質量(g)261 奥行(mm)80 対応電子レンジ・食器乾燥機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする