リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの マグカップ・グラス・コップ
花紋 湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253597
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
陶磁器製湯呑
リーズナブルでかわいらしいお茶碗
材質
陶磁器
幅(mm)
77
高さ(mm)
103
質量(g)
253
奥行(mm)
77
対応
電子レンジ・食器乾燥機