曜日別特売
CJ-010001 CJライト CJ・LIGHT 18253956

 

CJ-010001 CJライト CJ・LIGHT 18253956
CJ-010001 CJライト CJ・LIGHT 18253956
CJ-010001 CJライト CJ・LIGHT 18253956

CJライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18253956品番CJ-010001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!
塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。
メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。
センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!

用途
塗装作業時のプラスアルファに
付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池ブラックサイズ標準表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
注意
※購入前にはブラケットの確認をお願いします。標準品での取付できるエアーキャップのサイズは35mm程度までとお考え下さい。それ以上のエアーキャップの寸法でしたらCJライトの「大」をお求めください。
※CJ ライトブラケット「大」の内径は 47.8mmとなっておりますが、主に外資系スプレーガン(デビルビス・SATA )のエアーキャップにつきましては大口径の機種もあり、その場合にはCJ ライト「大」をお求めください。
※スプレーガンの確認は出来かねますのでお客様自身購入前にご確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする