ちょい投ライトジギングサビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット) サイズM:針6号(金アジ)/ハリス2号/幹糸3号 注文コード18254577 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

金アジ針2本x2セットの全長45cm!!全長が短いのでショートロッドでも投げやすく、ビギナーや小さなお子様、女性にもピッタリ!使い方は簡単、ジグをセットして投げて巻く!そしてドキドキしゃくる!!3gから20gぐらいのジグがオススメ!(*Sは5g前後、Mは10g前後、Lは15g前後のジグがオススメです)

用途針は金アジ針を使用、レインボーサバ皮に赤と夜光の留め。少なめのフラッシャーと金銀ティンセルで釣果アップ!! *仕掛け図において、道糸側がスナップになっておりますが、実際はサルカンです。道糸をサルカンに結ぶ、または道糸側のスナップを仕掛けのサルカンに結んでください。商品仕掛けについているスナップ側をジグに装着するようにしてください。 仕様●枝間(cm):約15●枝長さ(cm):約5 サイズM:針6号(金アジ)/ハリス2号/幹糸3号 全長(cm)約45
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする