インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100本) 注文コード18254830 品番06090865-100(0.1mL 100本)
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170 材質ガラス 形状脚付 容量(mL)0.1 タイプインサート 大きさ5.7×29mm 入数100本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする