付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0〜+100℃ アルコール式) 底板
質量(kg)約12
寸法開口部径:115mmΦ
使用温度範囲(℃)室温+5〜沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)
容量(L)約14
電源AC100V 13A
有効内寸(mm)468×260×66
内寸幅(mm)468
穴数2列6個
安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー
大きさ565×437×214mm
ヒーター容量(kW)1.3