EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 恒温水槽/恒温装置
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18255137
品番
SB-350
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。
マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質
SUS304
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
室温+5〜80
容量(L)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 7.5A
内寸(mm)
228Φ×94
安全装置
ヒューズ 固定温度過熱防止器
大きさ
235×294×94mm
温度センサー
液体膨張式
温度制御
ON/OFF制御
ヒーター容量(W)
700
温度調節精度(℃)
±1.5(撹拌時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません