ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 恒温水槽/恒温装置
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18255277
品番
BMS400
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。
電源ヒューズが標準装備されています。
本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
付属品
棒状温度計(-10〜110℃) 予備電源ヒューズ
仕様
●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)
材質
ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
30〜90(室温25以上で室温+5〜)
容量(L)
約3.6
電源
単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)
内寸(mm)
191Φ×96
大きさ
202×242×120mm
温度調節
液圧膨張式サーモスタット
温度調節精度(℃)
±2