アレルゲン検出キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18255591 品番えびかにキャッチャー(20回分)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

甲殻類(えび・かに類)の主要なアレルゲンであるトロポミオシン^TMを指標として、甲殻類タンパク質を検出するキットです。
食品原材料や加工食品中の甲殻類タンパク質を、高感度に検出できます。
特別な施設・設備などを必要とせず、操作も簡便なため、日常的なアレルゲン管理に適しています。
反応時間は約20分で、迅速な検査が可能です。

仕様●使用回数:20回分●検出下限:1ppm●構成品:テストストリップ×20 抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×1本 保管環境冷蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする