イオン計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18255600 品番CL-11Z(ケース付)
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。
最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。
防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。

付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど 仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正 測定範囲C:0〜2000mg/L mV:0〜±1000mV 質量(g)本体:約300 電極:約100 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 分解能0.1mg/L(0〜99.9mg/L) 1mg/L(100〜2000mg/L) mV:1mV 温度補償自動温度補償 測定対象遊離塩素イオン 大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm 繰返し性±2mg/L以内(0〜99.9mg/L) ±5mg/L以内(100〜2000mg/L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする