※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプル管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
18255828
品番
No.2(5mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。
押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質
本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)
色
透明
容量(mL)
5
胴径(Φmm)×高さH(mm)
18×40(蓋除く)
口内径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
100
注意
※全高は瓶のみの高さです。