※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの チューブ/ホース類
ケニスの 実験研究用シリコンチューブ
ゴム管(ネオ・チュービング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18256011
品番
6N(黒色)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
長さ(m)
40
内径×外径(Φmm)
6×8.4
耐熱温度(℃)
50〜60(無負荷)
素材
天然ゴム