※代表画像です。

ゴム管(ネオ・チュービング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード18256020 品番7N(黒色)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2 長さ(m)54 内径×外径(Φmm)7×10 耐熱温度(℃)50〜60(無負荷) 素材天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする