※代表画像です。

ケニスズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18256370 品番TF50-TII
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ズーム変倍ツマミで簡単に8〜50倍まで拡大できます。
落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。

付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8〜50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8〜5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする