グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双(1双) 全長(cm)35 注文コード18256397 品番EGF-77
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。
ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。
芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。

材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸 タイプ5本指 全長(cm)35 耐熱温度(℃)1000 (素材) 入数1双 材質(内層)綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする