※代表画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アドバンテックの クロマトグラフィー用ろ紙
クロマトグラフィー用ろ紙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
グレード
No.50
注文コード
18256501
品番
No.50(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
グレード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
仕様
●ろ水時間:240秒●湿潤破裂強度:8kPa●食品添加物公定書:クロマトグラフィー用2号
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
140/m2
入数(枚)
100
用途例
アミノ酸・タンパク質・脂質の色素の分離・分析
グレード
No.50
大きさ
20×400mm
最高使用温度(℃)
120
灰分
0.001