※代表画像です。

クロマトグラフィー用ろ紙

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) グレードNo.51B 注文コード18256510 品番No.51B(100枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はグレードなど2種類から選べます 他の種類を見る

純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。

仕様●ろ水時間:95秒●湿潤破裂強度:5kPa●食品添加物公定書:クロマトグラフィー用3号 厚さ(mm)0.17 質量(g)87/m2 入数(枚)100 用途例血清、タンパク質の電気泳動、核酸などの分離・分析 グレードNo.51B 大きさ20×400mm 最高使用温度(℃)120 灰分0.0006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする